SLV ITALIA SRL - SLV186331 SOSTEGNO, PER TENSOSTRUTTURA TENSEO, COR - 186331

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Altezza - 60 mm
Diametro - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163174183
Codice prodotto
SLV186331
Cod. produttore
186331
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit di fissaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Altezza:
60 mm
Diametro:
50 mm
Set di sostegni a parete corti per la tensostruttura a bassa tensione.
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


