SLV ITALIA SRL - SLV186310 SUPPORTO A PARETE, PER TENSOSTRUTTURA TE - 186310

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio
Materiale - Acciaio
Colore - Nero
Lunghezza - 115 mm
Diametro - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163174152
Codice prodotto
SLV186310
Cod. produttore
186310
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit di fissaggio
Materiale:
Acciaio
Colore:
Nero
Lunghezza:
115 mm
Diametro:
50 mm
Set supporto a parete flessibile lungo per la tensostruttura a bassa tensione.
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


