SLV ITALIA SRL - SLV175030 S-TRACK BINARIO, 3F, ON/OFF, 3M, NERO - 175030

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 3
Lunghezza - 2995 mm
Colore - Nero
Tipo superficie - Opaco
Adatto a bus - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163161213
Codice prodotto
SLV175030
Cod. produttore
175030
Produttore
SLV
Numero di gruppi/fasi:
3
Lunghezza:
2995 mm
Colore:
Nero
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
Altezza:
36 mm
Larghezza:
36 mm
Materiale:
Alluminio
Piegabile:
no
S-TRACK BINARIO TRIFASE binario alta tensione, nero, 3 m . Binario in alluminio del sistema a binario trifase ad alta tensione. Si può montare direttamente alla parete o al soffitto utilizzando i fori presenti sul profilo. Come alternativa è anche disponibile una versione da incasso.


