pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV158410 HELLIA 40, SOSPENSIONE, LED, 3000 K, ROT - 158410

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163172820

Codice prodotto

SLV158410

Cod. produttore

158410

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

450 mm

Diametro:

40 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Lunghezza del pendolo:

1500...1500 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

sì

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

Colore luce:

Bianco

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

700...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Con HELIA 40 avrete una sospensione da incasso dalle linee nitide ed essenziali. La lampada è disponibile nei colori nero, bianco e rame spazzolato. È integrato un Premium LED bianco caldo da 7,5 W. La lampada è fornita con cavo di sospensione/cavo di alimentazione di 1,5 metri di lunghezza. Per il funzionamento è necessario un driver a corrente continua separato da 500mA.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL