pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV156051 TENORA CL-1, PLAFONE, TC-(D,H,T,Q)SE, RO - 156051

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV156051 TENORA CL-1, PLAFONE, TC-(D,H,T,Q)SE, RO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163148276

Codice prodotto

SLV156051

Cod. produttore

156051

Produttore

SLV

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D" secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Altezza/profondità:

170 mm

Diametro esterno:

500 mm

TENORA CL-1. Attacco/Lampadina [escl.]: E27 / TC(…)SE, 3x 23W max. fino max: 14,8 cm. Materiale: Acciaio/Tessuto/Ps. Copertura: Acrilico. Colore: Bianco. Diffusore bianco.