SLV ITALIA SRL - SLV156050 TENORA CL-1, PLAFONE, TC-(D,H,T,Q)SE, RO - 156050

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Acciaio
Con sensore di movimento - no
Con lampada inclusa - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163148269
Codice prodotto
SLV156050
Cod. produttore
156050
Produttore
SLV
Tipo lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Acciaio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Diametro esterno:
500 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
170 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
no
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


