pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV155550 FENDA, ROSONE, A60, NERO, SENZA DIFFUSOR - 155550

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163166454

Codice prodotto

SLV155550

Cod. produttore

155550

Produttore

SLV

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Diametro esterno:

120 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

95 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Adatto per potenza lampada:

60...60 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con cestello protezione lampada:

no

Il rosone a plafone FENDA della serie MIX & MATCH consente un abbinamento personalizzato con i nostri diffusori FENDA disponibili in più colori. Grazie all’attacco E27 integrato la lampada è adatta all'uso di LED e lampadine a risparmio energetico.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL