pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV155236 MELAN, PARETE, A60, ROTONDA, ALLUMINIO S - 155236

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV155236 MELAN, PARETE, A60, ROTONDA, ALLUMINIO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163117319

Codice prodotto

SLV155236

Cod. produttore

155236

Produttore

SLV

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Vetro strutturato

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

efficienza luminosa della lampada:

13.33...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

800...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Altezza/profondità:

100 mm

Diametro esterno:

320 mm

La lampada a plafone MELAN convince con le sue linee nette e l’elegante contrasto tra i materiali utilizzati in alluminio spazzolato e vetro. Una lampadina universale E27 o a risparmio energetico assicura l’effetto luminoso desiderato e rende la lampada pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+