pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV153850 EURO SPOT, SPOT BINARIO TRIFASE, QPAR51, - 153850

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV153850 EURO SPOT, SPOT BINARIO TRIFASE, QPAR51,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2800...2800 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163128858

Codice prodotto

SLV153850

Cod. produttore

153850

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

2800...2800 K

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

GU10

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Diametro esterno:

80 mm

Altezza/profondità:

172 mm

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore luce:

Bianco

Lunghezza:

123 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

280...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile EURO SPOT, con apposito adattatore, per il sistema a binario trifase ad alta tensione. Grazie all’attacco GU10 integrato nel vano ottico cilindrico in alluminio, la lampada è adatta per l’uso di lampadinealogene e LED con un diametro fino a 5 cm.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL