pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV153420 EURO SPOT, SPOT BINARIO TRIFASE, QPAR111 - 153420

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV153420 EURO SPOT, SPOT BINARIO TRIFASE, QPAR111

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163135344

Codice prodotto

SLV153420

Cod. produttore

153420

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Diametro esterno:

125 mm

Adatto per potenza lampada:

75...75 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

165 mm

Lunghezza:

240 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

430...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile EURO SPOT, con apposito adattatore, per il sistema a binario trifase ad alta tensione. Grazie all’attacco GU10 integrato nel vano ottico cilindrico in alluminio, la lampada è adatta per l’uso di lampadineLED con un diametro fino a circa 11,1cm.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL