SLV ITALIA SRL - SLV152611 KALU TRACK, SPOT BINARIO TRIFASE, QPAR11 - 152611

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163142359
Codice prodotto
SLV152611
Cod. produttore
152611
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
GU10
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Diametro esterno:
120 mm
Altezza/profondità:
180 mm
Adatto per potenza lampada:
75...75 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore luce:
Bianco
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
430...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL