pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV152380 KARPO, INCASSO, MONOEMISSIONE, LED, 3000 - 152380

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto al montaggio di traverse - no

  • Adatto al montaggio di pedane / pavimenti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163170666

Codice prodotto

SLV152380

Cod. produttore

152380

Produttore

SLV

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto al montaggio di traverse:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Corrente nominale:

500...500 mA

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

7.5...7.5 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

450...0 lm

Lunghezza:

152 mm

Altezza/profondità:

55 mm

Diametro esterno:

85 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

La serie di lampade KARPO incasso monoemissione è disponibile nei colore nero. È dotata di spot di forma cilindrica, che si può orientare secondo le esigenze grazie ad uno snodo nel rosone piatto. È possibile orientarle e ruotare la lampada al fine di illuminare lo spazio in modo ottimale. I Premium LED integrati sono caratterizzati da un’elevata efficienza energetica. Inoltre, la lampada è dotata di un elevato indice di resa cromatica, oltre 90. Per il funzionamento dello spot monoemissione KARPO è necessario un driver a corrente costante da 500mA. Materiale alluminio/acciaio. LED 7,5W 450lm 3000K CRi 90 - 40°.