pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV152370 HELIA 40, SOSPENSIONE, LED, 3000 K, ROTO - 152370

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163166911

Codice prodotto

SLV152370

Cod. produttore

152370

Produttore

SLV

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

700...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

285 mm

Diametro:

120 mm

Sospensione fornita:

Lunghezza del pendolo:

1800...1800 mm

Con HELIA 40 avrete una sospensione dalle linee nitide ed essenziali. La lampada è disponibile nei colore nero. con Premium LED integrato da 9W bianco caldo e viene alimentato da un driver a corrente costante integrato. La lampada è fornita con cavo di alimentazione di 1,5 metri di lunghezza. La lampada è quindi pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. LED 9W 700lm 3000K CRI 90 - 30°.