pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV152232 BIMA 2, SPOT BINARIO TRIFASE, BIEMISSION - 152232

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV152232 BIMA 2, SPOT BINARIO TRIFASE, BIEMISSION

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2800...2800 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163092135

Codice prodotto

SLV152232

Cod. produttore

152232

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

2800...2800 K

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

GU10

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Altezza/profondità:

197 mm

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

78 mm

Lunghezza:

130 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

280...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto biemissione ad alto voltaggio BIMA 2 ruotabile e orientabile con adattatore per il sistema a binario trifase ad alta tensione. La lampada in alluminio con attacco GU10 è adatta all’uso sia con lampadine alogene che LED. I due vani ottici sono separati l’uno dall’altro e si possono orientare indipendentemente.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL