SLV ITALIA SRL - SLV152021 ENOLA_B, PARETE/PLAFONE, SPOT, BIEMISSIO - 152021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Con lampada inclusa - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163150002
Codice prodotto
SLV152021
Cod. produttore
152021
Produttore
SLV
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Portalampada:
GU10
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per sospensione:
no
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
no
Lunghezza:
120 mm
Diametro esterno:
67 mm
Adatto per configurazione lineare:
no
Tipo cablaggio:
Non necessario
Altezza/profondità:
145 mm
Uscita della luce:
Diretto
Colore luce:
Bianco
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
sì
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no


