pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV151950 DOWNUNDER PUR 80, INCASSO, LED, 3000 K, - 151950

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV151950 DOWNUNDER PUR 80, INCASSO, LED, 3000 K,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tipo di copertura - Disco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163134804

Codice prodotto

SLV151950

Cod. produttore

151950

Produttore

SLV

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di copertura:

Disco

Idoneo per l'installazione su superfici:

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

80 mm

Incasso da parete in alluminio della serie DOWNUNDER PUR 80. Il LED piatto incorporato e non visibile diffonde la propria luce sulla superficie in modo indiretto, garantendo così un’illuminazione priva di riflessi ad esempio di percorsi pedonali. L’incasso DOWNUNDER PUR 80 è disponibile con alloggiamento bianco. Per il funzionamento è richiesto un apposito driver LED da 350mA. Come optional è disponibile un telaio per incasso nella muratura. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.