pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV151851 ENOLA_B PD-1, SOSPENSIONE, QPAR51, BIANC - 151851

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV151851 ENOLA_B PD-1, SOSPENSIONE, QPAR51, BIANC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2800...2800 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - no

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163141598

Codice prodotto

SLV151851

Cod. produttore

151851

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

2800...2800 K

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Portalampada:

GU10

Diametro:

70 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Lunghezza del pendolo:

1500...1500 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Sospensione fornita:

Altezza/profondità:

300 mm

Colore luce:

Bianco

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

280...0 lm

ENOLA B PD-1, sospensione dal design purista, è realizzata in alluminio ed è disponibile con alloggiamento nei colori bianco, ottone, nero e grigio argento. Grazie all’attacco ad alto voltaggio GU10, ENOLA_B è pronta per il collegamento diretto alla reteelettrica da 230V.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL