pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV151850 ENOLA_B PD-1, SOSPENSIONE, QPAR51, NERA, - 151850

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Con lampada inclusa - no

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Portalampada - GU10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163149884

Codice prodotto

SLV151850

Cod. produttore

151850

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Nero

Con lampada inclusa:

no

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Portalampada:

GU10

Diametro:

67 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Lunghezza del pendolo:

1500...1500 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

Altezza/profondità:

300 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

ENOLA B PD-1, sospensione dal design purista, è realizzata in alluminio ed è disponibile con alloggiamento nei colori nero, bianco, ottone e grigio argento. Grazie all’attacco ad alto voltaggio GU10, ENOLA_B PD-1 è pronta per il collegamento diretto allarete elettrica da 230V.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL