pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV151831 ENOLA_B, PARETE/PLAFONE, BIEMISSIONE, QP - 151831

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163125925

Codice prodotto

SLV151831

Cod. produttore

151831

Produttore

SLV

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Portalampada:

GU10

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Altezza/profondità:

140 mm

Lunghezza:

215 mm

Diametro esterno:

67 mm

ENOLA_B SPOT 2. Attacco/Lampadina [escl.]: GU10 / QPAR51, 2X50W max. lunghezza max.: 8 cm. Lampadine alternative [escl.]: LED. Materiale: Alluminio/Acciaio. Colore: Bianco.