pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV151740 CARISO WL-4, PARETE, LED, 2700 K, NERO/O - 151740

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV151740 CARISO WL-4, PARETE, LED, 2700 K, NERO/O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Potenza totale - 18 W

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

395 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4024163164252

Codice prodotto

SLV151740

Cod. produttore

151740

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Potenza totale:

18 W

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

Lunghezza:

111 mm

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Larghezza:

350 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

104 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per potenza lampada:

9...9 W

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

500...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

La lampada da terra quadrata, in alluminio, BENDO, è dotata di un gran numero di potenti LED. La lampada è adatta anche per l’uso esterno grazie al grado di protezione IP55. Le tre dimensioni disponibili vengono fornite con estremità cavo senza spina, per un facile montaggio. Sono disponibili come optional un ancoraggio in calcestruzzo, una scatola di collegamento e una scatola di collegamento a T. Questa serie di lampade da terra progettata da Carsten Witsch è dotata di LED integrati. Classe: A - A++. Il LED all'interno dell'apparecchio non può essere sostituito. 2x9W. 500 lm. 2700K