SLV ITALIA SRL - SLV151450 OSSA 180, PARETE, QT-DE12, OVALE, UP/DOW - 151450

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2900...2900 K
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Colore del corpo - Nero
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163142199
Codice prodotto
SLV151450
Cod. produttore
151450
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
2900...2900 K
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Colore del corpo:
Nero
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
R7s
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
180 mm
Tipo cablaggio:
Non necessario
Altezza/profondità:
80 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Colore luce:
Bianco
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1415...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


