pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV148540 PHELIA, PARETE, QPAR51, NERA, MAX. 35 W,

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV148540 PHELIA, PARETE, QPAR51, NERA, MAX. 35 W,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163165341

Codice prodotto

SLV148540

Cod. produttore

148540

Produttore

SLV

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

200 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

118 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

150 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

PHELIA lampada da parete, QPAR51, nera, max. 35W, incl. interruttore.La lampada da parete PHELIA, disponibile in diverse varianti di colore, convince grazie al suo elegante diffusore conico e alle sue linee essenziali. Grazie all’attacco GU10 integrato, questa lampada in alluminio e acciaio è adatta all’uso di lampadine alogene e LED. La lampada da parete, dotata di interruttore, è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.