SLV ITALIA SRL - SLV148071 PLASTRA, INCASSO, QPAR51, SQUADRATA, GES - 148071

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Adatto per montaggio a incasso - sì
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163160629
Codice prodotto
SLV148071
Cod. produttore
148071
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Bianco
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Adatto per sospensione:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Adatto per potenza lampada:
35...35 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Larghezza:
130 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
130 mm
lunghezza di installazione:
115...0 mm
Built-in larghezza:
115...0 mm
Altezza di installazione:
140...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL