SLV ITALIA SRL - SLV148019 PLASTRA SQUARE, PARETE, LED STRIP, 3000 - 148019

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Altro
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163145725
Codice prodotto
SLV148019
Cod. produttore
148019
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Altro
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
300 mm
Larghezza:
300 mm
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Altezza/profondità:
47 mm
Uscita della luce:
Indiretto
Colore luce:
Bianco
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
400...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL