pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV148013 PLASTRA 101, PARETE, C35, SEMICIRCOLARE,

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 250 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163093521

Codice prodotto

SLV148013

Cod. produttore

148013

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

250 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

130 mm

Larghezza:

280 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

140 mm

Emissione luminosa:

Indiretta

Colore della luce:

Bianco

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

PLASTRA 101 lampada in gesso è una lampada da parete altamente personalizzabile dalle linee essenziali. Predisposta per l'uso con lampadine universali o lampadine a risparmio energetico E14, la lampada è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. La carta abrasiva fornita in dotazione serve a pulire la superficie, Dopo una mano di fondo, potete verniciare la lampada nello stesso colore della parete. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+