SLV ITALIA SRL - SLV148012 PLASTRA 102 CURVE, PARETE, GESSO BIANCO, - 148012

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2900...2900 K
Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Altro
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163093514
Codice prodotto
SLV148012
Cod. produttore
148012
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
2900...2900 K
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Altro
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
R7s
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Lunghezza:
65 mm
Larghezza:
360 mm
Tipo cablaggio:
Non necessario
Altezza/profondità:
170 mm
Uscita della luce:
Indiretto
Colore luce:
Bianco
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1415...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


