SLV ITALIA SRL - SLV148010 PLASTRA PARETE, SQUADRATA, 100 SLOT, GES - 148010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Materiale del corpo - Altro
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163093415
Codice prodotto
SLV148010
Cod. produttore
148010
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Materiale del corpo:
Altro
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per luce d'emergenza:
no
Con fotocellula:
no
Apparecchio cablato:
sì
Lunghezza:
240 mm
Larghezza:
90 mm
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Altezza/profondità:
90 mm
Uscita della luce:
Diretto/indiretto
Colore luce:
Bianco
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
250...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL