pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV147443 ASTO 3, PARETE/PLAFONE, TRIEMISSIONE, QP - 147443

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV147443 ASTO 3, PARETE/PLAFONE, TRIEMISSIONE, QP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2800...2800 K

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163104449

Codice prodotto

SLV147443

Cod. produttore

147443

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

2800...2800 K

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

GU10

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Adatto per potenza lampada:

75...75 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

3

Colore luce:

Bianco

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

280...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

ASTO 3 lampada a parete/plafone è realizzata in alluminio ed è disponibile con finitura in vernice spazzolata. Le lampadine alogene GU10 o a risparmio energetico vengono avvitate direttamente nell'attacco ad alto voltaggio GU10 già predisposto e possono essere dotate a scelta di un anello decorativo fornito in dotazione. ASTO 3 lampada a parete/plafone è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL