SLV ITALIA SRL - SLV147442 ASTO 2, PARETE/PLAFONE, BIEMISSIONE, QPA - 147442

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2800...2800 K
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163104432
Codice prodotto
SLV147442
Cod. produttore
147442
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
2800...2800 K
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
GU10
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Adatto per potenza lampada:
75...75 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
2
Colore luce:
Bianco
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
280...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


