SLV ITALIA SRL - SLV147371 PURI 2, PARETE/PLAFONE, BIEMISSIONE, QPA - 147371

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163144612
Codice prodotto
SLV147371
Cod. produttore
147371
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Apparecchio cablato:
sì
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Altezza/profondità:
86 mm
Adatto per potenza lampada:
100...100 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
56 mm
Lunghezza:
240 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
245...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL