SLV ITALIA SRL - SLV147321 KALU, PARETE/PLAFONE, TRIEMISSIONE, QPAR - 147321

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163142458
Codice prodotto
SLV147321
Cod. produttore
147321
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
GU10
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Indice di resa cromatica CRI:
90-100 (classe 1A)
Altezza/profondità:
90 mm
Adatto per potenza lampada:
75...75 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
190 mm
Lunghezza:
450 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
230...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no