pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV147316 KALU, PARETE/PLAFONE, BIEMISSIONE, QPAR1 - 147316

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV147316 KALU, PARETE/PLAFONE, BIEMISSIONE, QPAR1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163142434

Codice prodotto

SLV147316

Cod. produttore

147316

Produttore

SLV

Temperatura di colore correlata:

2700...2700 K

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

GU10

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

90 mm

Adatto per potenza lampada:

75...75 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

190 mm

Lunghezza:

300 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

230...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Il design purista della lampada a plafone KALU consente di orientare a piacere i vani ottici, dotati a scelta di lampadine alogene QRB o LED ES111. La dimmerabilità vi offre molteplici possibilità d’impiego. Disponibile in diversi colori, KALU lampada a plafone viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++