pagina iniziale

OBO BETTERMANN - Limitatore sovratensione fine 230V bianco RAL 9010 FC-D. - 5092800

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 230 V

  • Tensione permanente AC max. - 275 V

  • Corrente di carico nominale - 16 A

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Livello di protezione L-N - 1.5 kV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4012195035053

Codice prodotto

CP5092800

Cod. produttore

5092800

Produttore

OBO5092800

Tensione nominale AC:

230 V

Tensione permanente AC max.:

275 V

Corrente di carico nominale:

16 A

Livello di protezione:

1.5 kV

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Tipo di montaggio:

Presa murale

Con contatto telecomunicazioni:

No

Segnalazione nell'apparecchio:

Ottico

Classe di prova tipo 3:

Grado di protezione (IP):

IP20

Limitatore protezione da sovratensioni tipo 3 secondo CEI EN 61643-11 per l'inserimento di prese Schuko. • Connettore intermedio • Unità di separazione e indicatore di funzionamento • Con una maggiore protezione da contatto