SLV ITALIA SRL - SLV145724 SOSPENSIONE, BINARIO 3F EUTRAC, ASTA, GR - 145724

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Sospensione per tubo
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Altezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163122979
Codice prodotto
SLV145724
Cod. produttore
145724
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Sospensione per tubo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Altezza:
600 mm
Sospensione rigida per il sistema a binario a soffitto trifase ad alta tensione. L’attacco, disponibile in più colori e lunghezze, può essere posizionato in qualunque punto del binario, usando il gancio di accoppiamento o la clip da sospensione Si può accorciare al momento del montaggio.
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


