pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV145300 EUTRAC BINARIO 3F, NERO, 3M - 145300

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV145300 EUTRAC BINARIO 3F, NERO, 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Numero di gruppi/fasi - 3

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Colore - Nero

  • Tipo superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163122450

Codice prodotto

SLV145300

Cod. produttore

145300

Produttore

SLV

Tensione nominale:

230...230 V

Numero di gruppi/fasi:

3

Lunghezza:

3000 mm

Colore:

Nero

Tipo superficie:

Opaco

Adatto a bus:

no

Forma:

Rettangolare

Altezza:

33 mm

Larghezza:

36 mm

Materiale:

Alluminio

Piegabile:

no

Binario in alluminio del sistema a binario trifase ad alta tensione EUTRAC. Si può montare direttamente alla parete o al soffitto utilizzando i fori presenti sul profilo. La versione a soffitto di questo sistema è disponibile in più colori e lunghezze. Come alternativa è anche disponibile una versione da incasso.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL