SLV ITALIA SRL - SLV144201 AVO, SPOT BINARIO MONOFASE, QPAR51, BIAN - 144201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Orientabilita' - Girevole e orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Acciaio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163167918
Codice prodotto
SLV144201
Cod. produttore
144201
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Bianco
Orientabilita':
Girevole e orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Acciaio
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
no
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Portalampada:
GU10
Adatto al montaggio di barre conduttrici:
sì
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Non necessario
Adatto al montaggio di traverse:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Diametro esterno:
60 mm
Altezza/profondità:
80 mm
Adatto per potenza lampada:
50...50 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Lunghezza:
135 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL