pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV144200 AVO, SPOT BINARIO MONOFASE, QPAR51, NERO - 144200

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163167758

Codice prodotto

SLV144200

Cod. produttore

144200

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Nero

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Non necessario

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Diametro esterno:

62 mm

Altezza/profondità:

80 mm

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Lunghezza:

130 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile AVO, con apposito adattatore, per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada realizzata in alluminio è dotata di un attacco integrato GU10 per l’uso di lampadine alogene e LED. In dotazione con le lampade alogene di diametro 5 cm è disponibile un anello decorativo da applicare sulla lampadina.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL