pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV143731 KALU TRACK, SPOT BINARIO MONOFASE, LED, - 143731

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV143731 KALU TRACK, SPOT BINARIO MONOFASE, LED,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con sensore di movimento - no

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163138390

Codice prodotto

SLV143731

Cod. produttore

143731

Produttore

SLV

Con sensore di movimento:

no

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

800...0 lm

Lunghezza:

120 mm

Altezza/profondità:

150 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto girevole e orientabile KALU TRACK con adattatore per il sistema a binario monofase. Concepito come estensione dell’apprezzata serie KALU, questo faretto per binario assume le forme del resto della famiglia di prodotti. Il modulo LED incassato garantisce un’elevata efficienza luminosa con ridotto consumo di elettricità. Per soddisfare tutte le esigenze di illuminazione, sono disponibili in alternativa versioni con attacco G53, e GX53 per sistema di binari monofase e trifase. Questo apparecchio è dotato di LED incassati. Classe: A - A++. Le lampadine nell’apparecchio non possono essere sostituite.