SLV ITALIA SRL - SLV143440 BIMA 1, 1F, GU10, NERO, MAX 50W - 143440

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2800...2800 K
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163144742
Codice prodotto
SLV143440
Cod. produttore
143440
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
2800...2800 K
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
no
Portalampada:
GU10
Tipo cablaggio:
Non necessario
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
Lampada alogena ad alta tensione
Adatto per potenza lampada:
50...50 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
1
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
83 mm
Lunghezza:
197 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
280...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL