pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV143391 PURI, SPOT BINARIO MONOFASE, QPAR51, BIA - 143391

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV143391 PURI, SPOT BINARIO MONOFASE, QPAR51, BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163126434

Codice prodotto

SLV143391

Cod. produttore

143391

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Portalampada:

GU10

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Diametro esterno:

35 mm

Altezza/profondità:

90 mm

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

80 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile PURI, con apposito adattatore, per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada realizzata in alluminio è dotata di un attacco integrato GU10 per l’uso di lampadine alogene e LED. In dotazione con le lampade alogene di diametro 5 cm è disponibile un anello decorativo da applicare sulla lampadina.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL