pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV143221 BINARIO 1F A INCASSO, BIANCO, 2M - 143221

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV143221 BINARIO 1F A INCASSO, BIANCO, 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...230 V

  • Numero di gruppi/fasi - 1

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Colore - Bianco

  • Tipo superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163127448

Codice prodotto

SLV143221

Cod. produttore

143221

Produttore

SLV

Tensione nominale:

230...230 V

Numero di gruppi/fasi:

1

Lunghezza:

2000 mm

Colore:

Bianco

Tipo superficie:

Opaco

Adatto a bus:

no

Forma:

Rettangolare

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Larghezza:

55 mm

Materiale:

Alluminio

Piegabile:

no

Larghezza di montaggio:

40 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

40 mm

Binario in alluminio del sistema a binario monofase a incasso ad alta tensione. Per montare il binario in soffitti con pannelli cavi è necessario l’uso della staffa di fissaggio (143230). Come alternativa è anche disponibile una versione a plafone.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL