SLV ITALIA SRL - SLV143190 SET MONOFASE, TRIEMISSIONE, GU10, NERO, - 143190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 2700...2700 K
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con sensore di movimento - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163159265
Codice prodotto
SLV143190
Cod. produttore
143190
Produttore
SLV
Temperatura di colore correlata:
2700...2700 K
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con sensore di movimento:
no
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
GU10
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Altezza/profondità:
90 mm
Adatto per potenza lampada:
4.3...4.3 W
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
3
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
35 mm
Lunghezza:
80 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
245...0 lm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL