SLV ITALIA SRL - SLV143022 BINARIO 1F, GRIGIO ARGENTO, 2M - 143022

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi/fasi - 1
Lunghezza - 2000 mm
Colore - Grigio
Tipo superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
4024163092838
Codice prodotto
SLV143022
Cod. produttore
143022
Produttore
SLV
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi/fasi:
1
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Grigio
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
34 mm
Materiale:
Alluminio
Piegabile:
no
Binario in alluminio del sistema a binario monofase ad alta tensione. Si può montare direttamente alla parete o al soffitto utilizzando i fori presenti sul profilo. La versione a soffitto di questo sistema è disponibile in più colori. Come alternativa è anche disponibile una versione da incasso.
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


