pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV139092 COSMIC, PORTALAMPADA PER TENSOSTRUTTURA - 139092

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

  • Orientabilita' - Girevole

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163176101

Codice prodotto

SLV139092

Cod. produttore

139092

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Cromo

Orientabilita':

Girevole

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GX5,3

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore magnetico

Adatto al montaggio di traverse:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena a bassa tensione

Adatto per potenza lampada:

35...35 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

182 mm

Lunghezza:

300 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Faretto orientabile COSMIC per la tensostruttura a bassa tensione. Con l’attacco incorporato GX5,3, il faretto è adatto a lampadine LED e a risparmio energetico. La distanza compatibile del cavo è di 15,5cm.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL