pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV139080 TELESKOP, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA TEN - 139080

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV139080 TELESKOP, LAMPADA PER TENSOSTRUTTURA TEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - Lampada alogena ad alta tensione

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163174312

Codice prodotto

SLV139080

Cod. produttore

139080

Produttore

SLV

Tipo lampada:

Lampada alogena ad alta tensione

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Acciaio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Portalampada:

GX5,3

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

no

Larghezza:

45 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Non necessario

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

255 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Faretto TELESKOP per la tensostruttura a bassa tensione il cui attacco GX5,3, compatibile con lampadine alogene e LED, è fissato su due aste telescopiche orientabili. La distanza dei cavi compatibile è di 15,5cm.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL