pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV139071 ASMARA, PER TENSOSTRUTTURA TENSEO, QR-C5 - 139071

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 12...12 V

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163174305

Codice prodotto

SLV139071

Cod. produttore

139071

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Bianco

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

12...12 V

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Portalampada:

GX5,3

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore magnetico

Adatto al montaggio di traverse:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

Lampada alogena a bassa tensione

Altezza/profondità:

600 mm

Adatto per potenza lampada:

35...35 W

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Larghezza:

30 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

ASMARA per la tensostruttura a bassa tensione il cui attacco GX5,3, compatibile con lampadine alogene e LED, è fissato su due aste in acciaio. La distanza cavo compatibile è di 15,5 cm ed è disponibile in più colori.

Un prodotto SLV ITALIA SRL

Scopri la serie SLV ITALIA SRL