pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV138981 TRASFORMATORE, PER TENSOSTRUTTURA TENSEO - 138981

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 12...12 V

  • Potenza - 105...105 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore a nucleo anulare

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 110 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163174251

Codice prodotto

SLV138981

Cod. produttore

138981

Produttore

SLV

Tensione d'uscita:

12...12 V

Potenza:

105...105 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore a nucleo anulare

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

110 mm

Trasformatore di sicurezza:

Incasso:

no

Larghezza:

110 mm

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Altezza:

110 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

Dimming DALI:

no

Tipo di collegamento lato primario:

Raccordo a vite

Dimming 1-10 V:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming Touch and Dim:

no

Dimming 0-10 V:

no

Tipo di collegamento lato secondario:

Raccordo a vite

Dimming con push-button:

no

Dimming secondo specifiche del produttore:

no

Dimming DSI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

A prova di corto circuito:

Dimming LineSwitch:

no

Dimming modulazione tensione di rete:

no

Numero di punti di uscita (coppie):

1

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

Diametro:

110 mm

Dimming Sine Wave Reduction:

no

Dimming Zigbee:

no

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore:

Bianco

Protezione da sovratemperatura:

Con disgiuntore secondario:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Trasformatore per binario elettrificato a bassa tensione TENSEO, bianco, 105VA. Potenza max 105W. Tensione 230V 50Hz. Materiale Acciaio/Ottone. 110x90mm.