pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV132690 FITU, SOSPENSIONE, A60, ROTONDA, NERA, C - 132690

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 1

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163173841

Codice prodotto

SLV132690

Cod. produttore

132690

Produttore

SLV

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Emissione diretta/indiretta regolabile separatamente:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Altezza/profondità:

91 mm

Diametro:

44 mm

Sospensione fornita:

Lunghezza del pendolo:

5000...5000 mm

La sospensione FITU senza spina del nostro sistema di sospensioni MIX & MATCH è disponibile in diversi colori. La gamma di prodotti FITU piace per le svariate possibilità di applicazione. Grazie all’attacco E27 integrato la lampada è adatta all'uso di LED e lampadine a risparmioenergetico. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V. A60 1x60W E27. Colore nero.