SLV ITALIA SRL - SLV132680 BLOCCA CAVO PER SOSPENSIONE FITU, NERO - 132680

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Materiale - Alluminio
Colore - Nero
Lunghezza - 31 mm
Diametro - 14 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163170994
Codice prodotto
SLV132680
Cod. produttore
132680
Produttore
SLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Lunghezza:
31 mm
Diametro:
14 mm
Il gancio da soffitto FITU è un distanziale per sospensioni con morsetto serracavo.
Un prodotto SLV ITALIA SRL
Scopri la serie SLV ITALIA SRL


