SLV ITALIA SRL - SLV132662 FENDA, CAVO PER SOSPENSIONE, A60, CROMO,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Cromo
Portalampada - E27
Con lampada - no
Materiale (del corpo) - Acciaio
Lampada - Lampada ad incandescenza
Confezione
1 PZ
EAN
4024163166515
Codice prodotto
SLV132662
Cod. produttore
132662
Produttore
SLV
Colore del corpo:
Cromo
Portalampada:
E27
Con lampada:
no
Materiale (del corpo):
Acciaio
Lampada:
Lampada ad incandescenza
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Lunghezza della sospensione:
1500...1500 mm
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


